Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, Feststellung, silber RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, Feststellung, silber RAL 9006
Produktbild zu ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, Feststellung, silber RAL 9006
Skizze zu ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, Feststellung, silber RAL 9006
Symbol zu ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, Feststellung, silber RAL 9006
LOGO zu ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, Feststellung, silber RAL 9006
Artikel-Nr.:
     3145-102280021
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     5030011226
EAN/GTIN:
     9002730566727
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer brandschutztüren
ECO Türschließer TS 20, EN 2/3/5, Gestänge, Feststellung, silber RAL 9006

Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
Endschlag stufenlos einstellbar
Öffnungsdämpfung konstant, nicht einstellbar
geprüft nach EN 1154 A
(mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet)

Weitere Informationen:
Type:
TS 20
Ausführung:
mit Feststellung
Farbe:
silber
Flügelbreite bis:
1250 mm
Größe EN:
EN 2/3/5
Montageart:
Türblatt- und Kopfmontage
Schließverzögerung:
N
Marke:
Eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.