Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Türschließer Newton TS 50, EN 1-5, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Türschließer Newton TS 50, EN 1-5, silber
Produktbild zu ECO Türschließer Newton TS 50, EN 1-5, silber
Skizze zu ECO Türschließer Newton TS 50, EN 1-5, silber
Symbol zu ECO Türschließer Newton TS 50, EN 1-5, silber
LOGO zu ECO Türschließer Newton TS 50, EN 1-5, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280005
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     5030010451
EAN/GTIN:
     9002730566697
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
ECO Türschließer Newton TS 50, EN 1-5, silber

Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
Endschlag stufenlos einstellbar
Öffnungsdämpfung konstant, nicht einstellbar
mit stufenloser Schließkrafteinstellung
geprüft nach EN 1154 A

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Flügelbreite bis:
1250 mm
Größe EN:
EN 1-5
Montageart:
Türblatt- und Kopfmontage
Type:
TS 50
Schließverzögerung:
N
Marke:
Eco
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer eco, domoferm ts 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.