Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennringe groß für Zylinderschlüssel Ø 28 mm, Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kennringe groß für Zylinderschlüssel Ø 28 mm, Kunststoff rot
Produktbild zu Kennringe groß für Zylinderschlüssel Ø 28 mm, Kunststoff rot
Artikel-Nr.:
     3145-102279172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10851
EAN/GTIN:
     4020667108518
Suchbegriffe:
Schlüsselkappen
Schlüsselkennkappen
Schlüsselkennringe
schlüsselkappen rot
Kennringe groß für Zylinderschlüssel Ø 28 mm, Kunststoff rot

  • zum Aufziehen auf die Schlüsselrei
  • Sichtstreifen aus Kunststoff mit Taststreifen


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
ø:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselkappen, Schlüsselkennring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10800
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.