Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig rot
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig rot
Artikel-Nr.:
     3145-102279112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10800
EAN/GTIN:
     4020667108006
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger plexiglas
hotelschlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger rot
Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig rot

  • aus blickdichtem Kunststoff
  • ohne Marke, kann auf Wunsch bestellt und graviert werden


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
70 mm
ø:
30 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Anhänger für Schlüssel, Schlusselanhänger, Schlüsselanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 93,71*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 93,98*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 103,42*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 110,53*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 110,54*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 121,08*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 119,92*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 102,55*
Zubehör
Reiher
10581
ab € 0,30*
Zubehör
k.A.
10821
ab € 0,21*
Zubehör
k.A.
10851
ab € 0,16*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 83,90*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 92,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.