Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Rohrrahmenschloss 638N Flachstulp mit Falle und Riegel, DM 40mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Rohrrahmenschloss 638N Flachstulp mit Falle und Riegel, DM 40mm, Edelstahl
Produktbild zu WILKA Rohrrahmenschloss 638N Flachstulp mit Falle und Riegel, DM 40mm, Edelstahl
Skizze zu WILKA Rohrrahmenschloss 638N Flachstulp mit Falle und Riegel, DM 40mm, Edelstahl
Symbol zu WILKA Rohrrahmenschloss 638N Flachstulp mit Falle und Riegel, DM 40mm, Edelstahl
LOGO zu WILKA Rohrrahmenschloss 638N Flachstulp mit Falle und Riegel, DM 40mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102277285
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     638N.000005
EAN/GTIN:
     4017813087612
Suchbegriffe:
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss wilka
rohrrahmenschloss
WILKA Rohrrahmenschloss 638N Flachstulp mit Falle und Riegel, DM 40mm, Edelstahl

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
40 mm
Nuss:
9 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Kastenstärke:
15,5 mm
Stulpausführung:
Flachstulp
Entfernung:
92 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenbreite:
55 mm
Kastenhöhe:
183,5 mm
Riegeltouren:
1
Riegelausschluß:
20 mm
Brandschutztauglich:
ja
Stulpabmessung:
270 x 24 x 3 mm
Schließungsart:
PZW mit Wechsel
Ausführung:
mit Falle und Riegel
Marke:
Wilka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WILKA Schließtechnik
9306.000001
ab € 11,86*
Zubehör
WILKA Schließtechnik
P662.000002
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.