Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Schließblech flach Falle und Riegel, 245 x 24 x 3 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Schließblech flach Falle und Riegel, 245 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Produktbild zu WILKA Schließblech flach Falle und Riegel, 245 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Skizze zu WILKA Schließblech flach Falle und Riegel, 245 x 24 x 3 mm, Edelstahl
LOGO zu WILKA Schließblech flach Falle und Riegel, 245 x 24 x 3 mm, Edelstahl
LOGO zu WILKA Schließblech flach Falle und Riegel, 245 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102274991
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     9306.000001
EAN/GTIN:
     4017813080798
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WILKA Schließblech flach Falle und Riegel, 245 x 24 x 3 mm, Edelstahl

Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Länge:
245 mm
Breite:
24 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
Wilka
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschliessblech edelstahl, lappenschließblech, lappenschließblech 245 mm, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WILKA Schließtechnik
9308.000001
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.