Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudoppelzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 30/65, Messing vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 30/65, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 30/65, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 30/65, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 30/65, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 30/65, Messing vernickelt matt
Skizze zu Einbaudoppelzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 30/65, Messing vernickelt matt
Skizze zu Einbaudoppelzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 30/65, Messing vernickelt matt
LOGO zu Einbaudoppelzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 30/65, Messing vernickelt matt
LOGO zu Einbaudoppelzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 30/65, Messing vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102277188
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     RPE51BWECR N 30/65
EAN/GTIN:
     9002732771884
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/65
doppelzylinder
Einbaudoppelzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 30/65, Messing vernickelt matt

  • beidseitig sperrbar
  • neues, zum Patent angemeldetes Profil, technischer Kopierschutz am Schlüssel
  • lange Schlüsselreide für moderne Schutzbeschläge
  • optimierte Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort
  • serienmäßiger Pickingschutz
  • Sperrkugel mit Rippenabfrage
  • 5-Stift-System mit bis zu 8 Radialstiften
  • mit je 3 Schlüssel, Sicherungskarte und Befestigungsschraube M5 x 70 mm
  • feuerhemmend T30
  • Attraktives Schlüsseldesign


* = Umbau auf Zahnritzelzylinder nicht möglich (bei Länge A / B = 27 / 27 beidseitig sperrbar nicht möglich)
# = Bei Länge A / B = 28 / 40 und 28 / 45 ist Umbau Drehknauf auf langer Seite nicht möglich


Länge C = Länge A + B

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lagerprogramm
Länge A / B:
30 / 65 mm
Länge C:
95 mm
Material:
Messing vernickelt matt
Type:
keyTec RPE
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: winkhaus doppelzylinder, Anlagenzylinder, Einbaudoppelzylinder, Einbauzylinder, Profilzylinder, Schließanlage, Türzylinder, Winkhaus, Winkhaus Zylinder, Zackenschlüsselsystem, Zylinder, Zylinder Winkhaus, key Tec RPE, lagerzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104409069
ab € 4,56*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 45,57*
Zubehör
Marchesi
ZYLINDERLEHRE
ab € 32,44*
Zubehör
k.A.
ab € 0,3005*
Zubehör
k.A.
175490
ab € 0,2735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.