Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Zylinderspray 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Zylinderspray 150 ml
Produktbild zu STALOC Zylinderspray 150 ml
Anwendungsbild zu STALOC Zylinderspray 150 ml
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt
LOGO zu STALOC Zylinderspray 150 ml
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110661210
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104409069
EAN/GTIN:
     9002734090693
Suchbegriffe:
Schloss
Schlössspray
bmhrandsortiment
STALOC Zylinderspray 150 ml

Pflege und Wartung von mechanischen Schließzylindern

Produktvorteile:
  • konserviert, reinigt und schmiert in einem Arbeitsgang
  • verdrängt Feuchtigkeit
  • sehr gute Kapillarwirkung


Weitere Informationen:
Inhalt:
150 ml
Verpackung:
Spraydose
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU. CZ, IT
Marke:
Staloc
Type:
SQ-470
Farbe:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.