Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt
Skizze zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt
Skizze zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt
LOGO zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt
LOGO zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102277106
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     AZSH51 N 30/35
EAN/GTIN:
     9002732771068
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/35
doppelzylinder
Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/35, Messing vernickelt matt

  • beidseitig sperrbar
  • mehrfach überlapptes Schlüsselprofil
  • 5 Stiftzuhaltungen
  • Fangstifte als Abtastschutz
  • gehärtete Stahlstifte als Aufbohrschutz
  • mit je 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 70 mm
  • feuerhemmend T30
  • ohne Sicherungskarte


* = Umbau auf Zahnritzelzylinder nicht möglich
° = Umbau auf Knaufzylinder nicht möglich
^ = Bei Länge A = 27 mm ist ein Umbau auf beidseitig sperrbar nicht möglich

Länge C = Länge A + B

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lagerprogramm
Länge A / B:
30 / 35 mm
Länge C:
65 mm
Material:
Messing vernickelt matt
Type:
AZ
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: winkhaus doppelzylinder, AZ, Anlagenzylinder, Einbaudoppelzylinder, Profilzylinder, Türzylinder, Winkhaus, Winkhaus Zylinder, Zackenschlüsselsystem, Zylinder, Zylinder Winkhaus, lagerzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104409069
ab € 4,56*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 45,60*
Zubehör
Marchesi
ZYLINDERLEHRE
ab € 32,45*
Zubehör
k.A.
ab € 0,3005*
Zubehör
k.A.
175490
ab € 0,2735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.