Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt
Skizze zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt
Skizze zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt
LOGO zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt
LOGO zu Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt
Artikel-Nr.:
     3145-102277011
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     AZSH51MM 30/50
EAN/GTIN:
     9002732770115
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/50
doppelzylinder
Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 30/50, Messing matt

  • beidseitig sperrbar
  • mehrfach überlapptes Schlüsselprofil
  • 5 Stiftzuhaltungen
  • Fangstifte als Abtastschutz
  • gehärtete Stahlstifte als Aufbohrschutz
  • mit je 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 70 mm
  • feuerhemmend T30
  • ohne Sicherungskarte


* = Umbau auf Zahnritzelzylinder nicht möglich
° = Umbau auf Knaufzylinder nicht möglich
^ = Bei Länge A = 27 mm ist ein Umbau auf beidseitig sperrbar nicht möglich

Länge C = Länge A + B

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lagerprogramm
Länge A / B:
30 / 50 mm
Länge C:
80 mm
Material:
Messing matt
Type:
AZ
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: winkhaus doppelzylinder, AZ, Anlagenzylinder, Einbaudoppelzylinder, Profilzylinder, Türzylinder, Winkhaus, Winkhaus Zylinder, Zackenschlüsselsystem, Zylinder, Zylinder Winkhaus, lagerzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104409069
ab € 4,56*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 45,82*
Zubehör
Marchesi
ZYLINDERLEHRE
ab € 32,61*
Zubehör
k.A.
ab € 0,3005*
Zubehör
k.A.
175490
ab € 0,2735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.