Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 5U1X21 FGD 9-24 V mit Fallengleitdeckel, mit Entriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5U1X21 mech. Entriegelung
5U1X21 mech. Entriegelung
5U1X21 mech. Entriegelung
5U1X21 mech. Entriegelung
LOGO zu Türöffner 5U1X21 FGD 9-24 V mit Fallengleitdeckel, mit Entriegelung
Artikel-Nr.:
     3145-102275908
Hersteller:
     O & C
Herst.-Nr.:
     5U1X21 00002C
EAN/GTIN:
     8431922105566
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
24v universal türöffner
Türöffner 5U1X21 FGD 9-24 V mit Fallengleitdeckel, mit Entriegelung

  • Radiusfalle verstellbar: 2,1 mm
  • Falleneingrifftiefe: 5,2 mm
  • Aufbruchfestigkeit: 4800 N
  • Dauerbelastungstest: 200.000 Zyklen
  • Einbaulage: senkrecht oder waagrecht


Weitere Informationen:
Nennspannung:
9 - 24 V
Marke:
O & C
Brandschutztauglich:
nein
Richtung:
universal
Ausführung:
mech. Entriegelung
Arretierung:
nein
Kastentiefe:
28 mm
Kontaktart:
Moment- u. Dauerkontakt
Kastenbreite:
17,4 mm
Kastenausführung:
symmetrisch
Rückmeldung:
nein
Komponente:
Türöffner mit Fallengleitdeckel
Kastenhöhe:
65,5 mm
Type:
5U1X21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
O & C
S94XD 000020
ab € 14,14*
Zubehör
O & C
S96XD 000020
ab € 16,02*
Zubehör
O & C
L94XD 000020
ab € 18,12*
Zubehör
O & C
L95XD 000020
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.