Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech f. Türöffner FGD m. Fallengleitdeckel,lang eckig,250x28x3,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L94XD
L94XD
L94XD
LOGO zu Schließblech f. Türöffner FGD m. Fallengleitdeckel,lang eckig,250x28x3,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102275932
Hersteller:
     O & C
Herst.-Nr.:
     L94XD 000020
EAN/GTIN:
     8431922105665
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech f. Türöffner FGD m. Fallengleitdeckel,lang eckig,250x28x3,Edelstahl

Weitere Informationen:
Verwendung:
Türöffner FGD
Werksnummer:
L94XD
Ausführung:
eckig, lang
Richtung:
universal
Lappenbreite:
28 mm
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
3 mm
Marke:
O & C
Lappenhöhe:
250 mm
Komponente:
Schließblech für Türöffner mit Fallengleitdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.