Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Schließblech U-förmig Falle und Riegel, 245 x 24 x 6 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Schließblech U-förmig Falle und Riegel, 245 x 24 x 6 mm, Edelstahl
Produktbild zu WILKA Schließblech U-förmig Falle und Riegel, 245 x 24 x 6 mm, Edelstahl
Skizze zu WILKA Schließblech U-förmig Falle und Riegel, 245 x 24 x 6 mm, Edelstahl
LOGO zu WILKA Schließblech U-förmig Falle und Riegel, 245 x 24 x 6 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102274992
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     9308.000001
EAN/GTIN:
     4017813080804
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WILKA Schließblech U-förmig Falle und Riegel, 245 x 24 x 6 mm, Edelstahl

Lieferumfang: mit Kunststoffenden

Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Material:
Edelstahl
Stärke:
6 mm
Breite:
24 mm
Marke:
Wilka
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschliessblech edelstahl, lappenschließblech, lappenschließblech 245 mm, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.