Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Falle u. Riegel lang, PZW, DM30, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Falle u. Riegel lang, PZW, DM30, Edelstahl
Produktbild zu WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Falle u. Riegel lang, PZW, DM30, Edelstahl
Skizze zu WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Falle u. Riegel lang, PZW, DM30, Edelstahl
LOGO zu WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Falle u. Riegel lang, PZW, DM30, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102274952
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     1438.000011
EAN/GTIN:
     4017813057141
Suchbegriffe:
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss dornmaß 30
rohrrahmenschloss wilka
WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Falle u. Riegel lang, PZW, DM30, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Falle und Riegel
Brandschutztauglich:
nein
Kastenbreite:
45 mm
Schließungsart:
PZW mit Wechsel
Dornmaß:
30 mm
Entfernung:
92 mm
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
8 mm
Riegeltouren:
1
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpmaterial:
Edelstahl
Stulpabmessung:
245 x 24 x 3 mm
Riegelausschluß:
21 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenhöhe:
183,5 mm
Marke:
Wilka
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WILKA Schließtechnik
9306.000001
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.