Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1916 1-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 45,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1916 1-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 45,Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1916 1-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 45,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1916 1-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 45,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1916 1-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 45,Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1916 1-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 45,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102271608
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-19160-02-U-8
EAN/GTIN:
     4015540793677
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürschloss 1916 1-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 45,Edelstahl

Durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar.

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
45 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulpausführung:
Flachstulp eckig
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenbreite:
60 mm
Fluchttürfunktion:
E
Stulplänge:
270 mm
Stulpstärke:
3 mm
Entfernung:
92 mm
Nuss:
9 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenstärke:
15,5 mm
Nussausführung:
einteilig
Kastenhöhe:
202 mm
Type:
1916 selbstverriegelnd
Richtung:
universal
Flügelanzahl:
1
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, panikschloss bks, panikschloss, BKS Panikschloss, Fluchttürschlösser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,82*
€ 187,89*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 156,68*
€ 188,05*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 158,38*
€ 188,81*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 162,69*
€ 195,02*
Lager 3145
7
Frei Haus
ab € 280,43*
€ 324,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,73*
€ 381,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-19100-10-U-8
ab € 197,91*
Ähnlich
BKS
B-19100-11-U-8
ab € 197,00*
Ähnlich
BKS
B-19100-02-U-8
ab € 182,71*
Ähnlich
BKS
B-19100-12-U-8
ab € 197,43*
Ähnlich
BKS
B-19160-13-U-8
ab € 171,43*
Ähnlich
BKS
B-19160-00-U-8
ab € 155,80*
Ähnlich
BKS
B-19160-14-U-8
ab € 171,62*
Ähnlich
BKS
B-19160-01-U-8
ab € 145,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.