Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 35, Flachstulp eckig, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 35, Flachstulp eckig, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 35, Flachstulp eckig, Edelstahl
Skizze zu BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 35, Flachstulp eckig, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 35, Flachstulp eckig, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 35, Flachstulp eckig, Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 35, Flachstulp eckig, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269603
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18900-01-0-8
EAN/GTIN:
     4015540824012
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 35, Flachstulp eckig, Edelstahl

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Type:
18900 für die 18er-Serie
Kastenbreite:
50 mm
Ausführung Stangenansätze:
oben und unten M6 (für Stangen Durchmesser 10 mm)
Stulpmaterial:
Edelstahl
Verriegelungsart Treibriegelschloss:
automatisch
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenhöhe:
200 mm
Kastenstärke:
18 mm
Nuss:
9 mm
Stulplänge:
270 mm
Dornmaß:
35 mm
Stulpstärke:
3 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Stulpbreite:
24 mm
Stulpausführung:
Flachstulp
Marke:
BKS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,19*
€ 241,37*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,14*
€ 242,57*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,95*
€ 243,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,91*
€ 253,10*
Lager 3145
10
Frei Haus
ab € 353,80*
€ 408,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,24*
€ 485,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,82*
€ 476,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,25*
€ 458,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,65*
€ 447,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,80*
€ 421,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-18900-11-0-8
ab € 195,96*
Ähnlich
BKS
B-18900-03-0-5
ab € 230,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.