Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Treibriegelschloss B 1890 P DIN L/R 24/270/35/9mm ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1485700
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18900-01-0-8
EAN/GTIN:
     4015540824012
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Funktion P · automatische Verriegelung des Standflügels an zweiflügeligen Türen · zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Stulp Edelstahl matt · 9 mm Vierkant · DIN links und DIN rechts verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18250
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpausführung:
käntig
Dornmaß:
35 mm
Stulplänge:
270 mm
Panik-Funktion:
P
Lochung:
PZ
Vierkant:
9 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, Treibriegelschloss, panikschloss bks, panikschloss, Panik-Einsteckschlösser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,19*
€ 242,26*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,24*
€ 244,02*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,20*
€ 245,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 219,75*
€ 268,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,83*
€ 284,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-18900-11-0-8
ab € 197,35*
Ähnlich
BKS
B-18900-03-0-5
ab € 233,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.