Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM45,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM45,Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM45,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM45,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM45,Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM45,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269039
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18270-03-U-8
EAN/GTIN:
     4015540744174
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss
BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM45,Edelstahl

2-flügelig

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
45
Entfernung:
92 mm
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
2
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
60 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
einteilig
Richtung:
universal
Riegelausschluß:
20 mm
Riegeltouren:
1
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpstärke:
3 mm
Type:
1827
Marke:
BKS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,23*
€ 223,64*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 325,88*
€ 389,96*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,96*
€ 464,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,12*
€ 463,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,88*
€ 437,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,19*
€ 423,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.