Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Türpuffer - Kugelform Kunststoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Türpuffer - Kugelform Kunststoff braun
Produktbild zu IBFM Türpuffer - Kugelform Kunststoff braun
LOGO zu IBFM Türpuffer - Kugelform Kunststoff braun
Artikel-Nr.:
     3145-102268138
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     266M
EAN/GTIN:
     9002730689457
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
IBFM Türpuffer - Kugelform Kunststoff braun

  • nicht sichtbare Montage für ansprechende Optik
  • mind. Bohrlochtiefe 50 mm; Bohr ø 8 mm
  • inkl. Dübel und Schrauben


Weitere Informationen:
Montageart:
Wand- und Bodenmontage
Höhe:
31 mm
Material:
Kunststoff
ø:
35 mm
Oberfläche:
braun
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, wandtürstopper durchmesser 35mm, bummsi, Türanschlagdämpfer, Türdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.