Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 500 x 40 x 5 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 500 x 40 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 500 x 40 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 500 x 40 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267495
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     445505E
EAN/GTIN:
     9002766445850
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband edelstahl
ladenband
ladenband 500 mm
Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 500 x 40 x 5 mm, Edelstahl-Effekt

Größe der Torbandschraube:
T = 7 / M6
T = 11 / M10

Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Kegeldorn ø:
16 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Materialstärke:
5 mm
Länge:
500 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
408505E
ab € 18,39*
Zubehör
Sonneck
406505E
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.