Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubkegel 16 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Einschraubkegel 16 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Einschraubkegel 16 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267593
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     408505E
EAN/GTIN:
     9002766408831
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Einschraubkegel 16 mm, Edelstahl-Effekt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl-Effekt
Kegeldorn ø:
16 mm
Länge:
130 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, einschraubhaken edelstahl, einschraubhaken, gartentorband, holztorbefestigung, torkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
445505E
ab € 10,19*
Zubehör
Sonneck
445506E
ab € 12,09*
Zubehör
Sonneck
445507E
ab € 14,28*
Zubehör
Sonneck
445508E
ab € 17,81*
Zubehör
Sonneck
403505E
ab € 12,76*
Zubehör
Sonneck
403506E
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.