Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkegel, Kegeldorn ø 16 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 16 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 16 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267528
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     406505E
EAN/GTIN:
     9002766406844
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Plattenkegel, Kegeldorn ø 16 mm, Edelstahl-Effekt

Weitere Informationen:
Materialstärke:
4 mm
Maß A:
23 mm
Kegeldorn ø:
16 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub-kloben v2a, aufschraub haken, aufschraubkloben 16mm, gartentorband, holztorbefestigung, torkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
445505E
ab € 12,09*
Zubehör
Sonneck
445506E
ab € 14,14*
Zubehör
Sonneck
445507E
ab € 16,71*
Zubehör
Sonneck
445508E
ab € 20,84*
Zubehör
Sonneck
403505E
ab € 14,88*
Zubehör
Sonneck
403506E
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.