Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253746
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1420.16D.207.M
EAN/GTIN:
     9002732537466
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückholfeder
Lochung:
WC
Modell:
GEHRUNG
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
matt
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Edelstahl
Rosette:
ø 52 x 10 mm
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,72*
€ 56,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,05*
€ 55,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,35*
€ 53,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,81*
€ 52,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,26*
€ 51,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,10*
€ 42,96
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.