Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102253738
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1420-2067-2063-WC 4228
EAN/GTIN:
     9002732537381
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß

Weitere Informationen:
Rosette:
ø 52 x 10 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Modell:
GEHRUNG
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Ausführung:
mit Rückholfeder
Türstärke:
38 - 45 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
3
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Lochung:
WC (Notöffner rot/weiß)
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,91*
€ 53,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,04*
€ 52,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,35*
€ 50,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,92*
€ 48,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,40*
€ 48,08
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,69*
€ 40,09
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.