Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur RIGA - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur RIGA - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur RIGA - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur RIGA - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur RIGA - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253606
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1485.16W.207.M
EAN/GTIN:
     9002732536063
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
MARCHESI Drückergarnitur RIGA - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar mit Rückholfeder
Lochung:
WC
Modell:
RIGA
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Oberfläche:
matt
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Marke:
Marchesi
Rosette:
ø 52 x 10 mm
Stilrichtung:
modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.