Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 920 - sichtbar geschraubt, 7x35, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 920 - sichtbar geschraubt, 7x35, verchromt
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 920 - sichtbar geschraubt, 7x35, verchromt
Skizze zu GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 920 - sichtbar geschraubt, 7x35, verchromt
LOGO zu GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 920 - sichtbar geschraubt, 7x35, verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102252818
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     10451
EAN/GTIN:
     9001933276877
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff grundmann
fenstergriff
fenstergriff chrom
GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 920 - sichtbar geschraubt, 7x35, verchromt

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Rosette:
34 x 160 x 7 mm
Ausführung:
ohne Getriebe, mit Stellung geschlossen waagrecht
Länge:
100 mm
Modell:
ALT-WIEN
Oberfläche:
verchromt
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
Vierkantstift:
7 x 35 mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
44 mm
Stütznocken:
- mm
Rasterung:
- °
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0458*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.