Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI WC Sperrgarnitur, Messing patiniert schutzlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI WC Sperrgarnitur, Messing patiniert schutzlackiert
Produktbild zu MARCHESI WC Sperrgarnitur, Messing patiniert schutzlackiert
LOGO zu MARCHESI WC Sperrgarnitur, Messing patiniert schutzlackiert
Artikel-Nr.:
     3145-102252770
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4194.43W.006.0
EAN/GTIN:
     9002732527702
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
MARCHESI WC Sperrgarnitur, Messing patiniert schutzlackiert

  • Höhe: 6 mm
  • für Befestigung mit Holzschrauben ø 3,5 mm gerichtet
  • mit versenkten Anschraublöchern


Weitere Informationen:
Oberfläche:
patiniert/schutzlackiert
Ausführung:
WC Sperrgarnitur
Ansatz:
18 mm
Material:
Messing
Modell:
7/8
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
7 mm
Türstärke:
38 - 45 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Lochabstand:
38 mm
Farbgruppe:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Badgarnitur, Sperrgarnitur, WC-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
1771.140.006.0
ab € 41,67*
Zubehör
Marchesi
1533.140.006.0
ab € 22,66*
Zubehör
Marchesi
1994.140.006.0
ab € 22,89*
Zubehör
Marchesi
2070.360.006.0
ab € 6,32*
Zubehör
Marchesi
3290.340.006.0
ab € 7,90*
Zubehör
Marchesi
3260.340.006.0
ab € 7,51*
Zubehör
Marchesi
3040.340.006.0
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.