Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückerpaar LÖFFELFORM - Messing patiniert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückerpaar LÖFFELFORM - Messing patiniert
Produktbild zu MARCHESI Drückerpaar LÖFFELFORM - Messing patiniert
Symbol zu MARCHESI Drückerpaar LÖFFELFORM - Messing patiniert
LOGO zu MARCHESI Drückerpaar LÖFFELFORM - Messing patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102253441
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1533.140.006.0
EAN/GTIN:
     9002732534410
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
MARCHESI Drückerpaar LÖFFELFORM - Messing patiniert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Modell:
LÖFFELFORM / POSTHORN
Ansatz:
18 mm
Oberfläche:
patiniert/schutzlackiert
Ausführung:
Drückerpaar mit VK Stift
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Richtung:
universal
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Türstärke:
38 - 45 mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil messing, drückerlochteil, türdrücker marchesi, Drücker, Drücker-Set, Drückerpaar, Drückerset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,87*
€ 27,22
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
3290.310.006.0
ab € 7,86*
Zubehör
Marchesi
3290.340.006.0
ab € 7,89*
Zubehör
Marchesi
3290.310.006.0
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.