Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Fenstergriff NORWEGEN, Vierkantstift 7x35 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Fenstergriff NORWEGEN, Vierkantstift 7x35 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Fenstergriff NORWEGEN, Vierkantstift 7x35 mm, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO Fenstergriff NORWEGEN, Vierkantstift 7x35 mm, Edelstahl matt
Drehkipp-Unterkonstruktion
LOGO zu SOLIDO Fenstergriff NORWEGEN, Vierkantstift 7x35 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246576
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     102245462/102204199
EAN/GTIN:
     9002730950373
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
fenstergriff solido
SOLIDO Fenstergriff NORWEGEN, Vierkantstift 7x35 mm, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Modell:
NORWEGEN
Sperre:
-
Rosette:
30 x 65 x 12 mm
Höhe:
73 mm
Länge:
130 mm
Material:
Edelstahl
sperrbar:
Nein
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Solido
Rasterung:
90 °
Oberfläche:
matt
Ausführung:
-
Schrauben:
verdeckt
Stütznocken:
ø 10 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff Norwegen, Norwegen, Solido Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.