Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO FH-Drückerlochteil NORWEGEN - auf Rosette, Edelstahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO FH-Drückerlochteil NORWEGEN - auf Rosette, Edelstahl schwarz
Produktbild zu SOLIDO FH-Drückerlochteil NORWEGEN - auf Rosette, Edelstahl schwarz
Symbol zu SOLIDO FH-Drückerlochteil NORWEGEN - auf Rosette, Edelstahl schwarz
LOGO zu SOLIDO FH-Drückerlochteil NORWEGEN - auf Rosette, Edelstahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102246276
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1420A-2220-253
EAN/GTIN:
     9002730395259
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO FH-Drückerlochteil NORWEGEN - auf Rosette, Edelstahl schwarz

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz matt
Material:
Edelstahl
Lochung:
-
Marke:
Solido
Modell:
NORWEGEN
Ausführung:
auf Rosette fest drehbar mit Rückholfeder
Befestigungszubehör:
Spanplattenschrauben 5 x 40
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Klasse nach EN 1906:
4
Vierkantstift:
8 / 8,5 lose mm
Rosette:
ø 50 x 9 mm
Richtung:
universal
Farbgruppe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81123030499
ab € 35,69*
Zubehör
Marchesi
1420C-2064C-253
ab € 13,51*
Zubehör
Marchesi
1420AS-2044AS-2045AS-253
ab € 108,86*
Zubehör
Marchesi
4074-253
ab € 13,73*
Zubehör
Marchesi
4800-1200/900-253
ab € 50,41*
Zubehör
Marchesi
4842-1200/1170-253
ab € 66,51*
Zubehör
DORMA-Glas
81000330499
ab € 128,78*
Zubehör
SOLIDO
2098 -253
ab € 23,46*
Zubehör
SOLIDO
2229-253
ab € 23,43*
Zubehör
SOLIDO
2097AC/AF-253
ab € 18,75*
Zubehör
SOLIDO
2232AC/AF-253
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.