Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur PRAG - auf Schild BB 90, messingfärbig PVD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur PRAG - auf Schild BB 90, messingfärbig PVD
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur PRAG - auf Schild BB 90, messingfärbig PVD
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur PRAG - auf Schild BB 90, messingfärbig PVD
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur PRAG - auf Schild BB 90, messingfärbig PVD
Artikel-Nr.:
     3145-102245838
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1332-3330 BB 90 ; 1332.150.223.BB
EAN/GTIN:
     9002732458389
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur PRAG - auf Schild BB 90, messingfärbig PVD

Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Hochhaltefeder
Modell:
PRAG
Oberfläche:
messingfärbig PVD
Lochung:
BB 90
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Langschild
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Hülsenschrauben M4
Klasse nach EN 1906:
Nein
Material:
Zamak
Marke:
Solido
Richtung:
universal
Stilrichtung:
klassisch;zeitlos
Weitere Suchbegriffe: langschilddrücker, langschildtürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,40*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,43*
€ 85,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,38*
€ 83,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,90*
€ 79,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,71*
€ 78,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,40*
€ 65,93
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4696.580.002.0
ab € 9,82*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.002.0
ab € 12,12*
Zubehör
SOLIDO
4694.580.223.0
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.