Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur ALMERIA - auf Rosette BB, verchromt/verchromt matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur ALMERIA - auf Rosette BB, verchromt/verchromt matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur ALMERIA - auf Rosette BB, verchromt/verchromt matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur ALMERIA - auf Rosette BB, verchromt/verchromt matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur ALMERIA - auf Rosette BB, verchromt/verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245712
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1881-2220-2221 ; 1881-16U.246.M
EAN/GTIN:
     9002732457122
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur ALMERIA - auf Rosette BB, verchromt/verchromt matt

  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Modell:
ALMERIA
Lochung:
BB
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
verchromt/verchromt matt
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Stilrichtung:
zeitlos;modern;elegant;klassisch
Türstärke:
38 - 45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 79,42*
€ 94,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 76,61*
€ 91,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 73,93*
€ 87,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,09*
€ 86,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,00*
€ 72,59
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4693.580.009.0
ab € 21,27*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,57*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.009.0
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.