Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm, Anschlagh. 26 mm, Messing verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm, Anschlagh. 26 mm, Messing verchromt matt
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm, Anschlagh. 26 mm, Messing verchromt matt
Skizze zu Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm, Anschlagh. 26 mm, Messing verchromt matt
LOGO zu Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm, Anschlagh. 26 mm, Messing verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102299097
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4693.580.009.0
EAN/GTIN:
     9002732990971
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm, Anschlagh. 26 mm, Messing verchromt matt

  • Anschlag: Gummi


Weitere Informationen:
Anschlaghöhe:
26 mm
Bodenplatten ø:
50 mm
Material:
Messing
Montageart:
Bodenmontage
Oberfläche:
verchromt matt
ø:
50 mm
Marke:
Marchesi
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.