Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Wandtürpuffer - ø 20 mm, Gummikappe, L= 80 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Wandtürpuffer - ø 20 mm, Gummikappe, L= 80 mm, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Wandtürpuffer - ø 20 mm, Gummikappe, L= 80 mm, Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Wandtürpuffer - ø 20 mm, Gummikappe, L= 80 mm, Edelstahl
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu SOLIDO Wandtürpuffer - ø 20 mm, Gummikappe, L= 80 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102245526
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4697.58B.207.0
EAN/GTIN:
     9002732455265
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
SOLIDO Wandtürpuffer - ø 20 mm, Gummikappe, L= 80 mm, Edelstahl

  • Anschlag: Gummikappe
  • für Türgewicht bis: 40 kg


Lieferumfang: mit Stockschraube M8 und Dübel ø 10 mm

Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Material:
Edelstahl
Montageart:
Wandmontage
ø:
20 mm
Plattengröße:
50 mm
Type:
SOLIDO
Oberfläche:
matt
Marke:
Solido
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi edelstahl, bummsi, türpuffer wand solido, Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper, Wandstopper, barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
4697
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.