Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Fenstergriff WG ELEGANT 505 - gebogen, VK 7 x 35 mm, Alu poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff WG ELEGANT 505 - gebogen, VK 7 x 35 mm, Alu poliert
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff WG ELEGANT 505 - gebogen, VK 7 x 35 mm, Alu poliert
Skizze zu GRUNDMANN Fenstergriff WG ELEGANT 505 - gebogen, VK 7 x 35 mm, Alu poliert
LOGO zu GRUNDMANN Fenstergriff WG ELEGANT 505 - gebogen, VK 7 x 35 mm, Alu poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102240593
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102905
EAN/GTIN:
     9001933011058
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff grundmann
fenstergriff
GRUNDMANN Fenstergriff WG ELEGANT 505 - gebogen, VK 7 x 35 mm, Alu poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
63 mm
Modell:
ELEGANT
Rosette:
21 x 64 x 6 mm
Ausführung:
-
Oberfläche:
poliert
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Vierkantstift:
7 x 35 mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
43 mm
Rasterung:
- °
Stütznocken:
- mm
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0458*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.