Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU Verbindungsstange rund ø 10 mm, L=1000 mm, Stahl verzinkt silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU Verbindungsstange rund ø 10 mm, L=1000 mm, Stahl verzinkt silberfärbig
Produktbild zu GU Verbindungsstange rund ø 10 mm, L=1000 mm, Stahl verzinkt silberfärbig
LOGO zu GU Verbindungsstange rund ø 10 mm, L=1000 mm, Stahl verzinkt silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102234905
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     9-23055-10-0-1
EAN/GTIN:
     4015596490360
GU Verbindungsstange rund ø 10 mm, L=1000 mm, Stahl verzinkt silberfärbig

Weitere Informationen:
Type:
GU-966 Einzelteile
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Länge:
1000 mm
ø:
10 mm
Werksnummer:
9-23055-10-0-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gretsch-Unitas
9-25476-11-0-1
ab € 7,28*
Ähnlich
Gretsch-Unitas
9-25476-14-0-1
ab € 14,07*
Ähnlich
Gretsch-Unitas
9-25476-18-0-1
ab € 12,56*
Ähnlich
G-U
9-25476-33-0-1
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.