Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTTNER Schlüsselsafe Keysystem 6 Outdoor, 474 x 565 x 180 mm, Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Keysystem 6 Outdoor, 474 x 565 x 180 mm, Stahl weiß
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Keysystem 6 Outdoor, 474 x 565 x 180 mm, Stahl weiß
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Keysystem 6 Outdoor, 474 x 565 x 180 mm, Stahl weiß
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Keysystem 6 Outdoor, 474 x 565 x 180 mm, Stahl weiß
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Keysystem 6 Outdoor, 474 x 565 x 180 mm, Stahl weiß
Skizze zu ROTTNER Schlüsselsafe Keysystem 6 Outdoor, 474 x 565 x 180 mm, Stahl weiß
Anwendungsbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Keysystem 6 Outdoor, 474 x 565 x 180 mm, Stahl weiß
LOGO zu ROTTNER Schlüsselsafe Keysystem 6 Outdoor, 474 x 565 x 180 mm, Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102231512
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06468
EAN/GTIN:
     9006072219211
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
rottner schlüsselsafe
schlüsselsafe 2 haken
ROTTNER Schlüsselsafe Keysystem 6 Outdoor, 474 x 565 x 180 mm, Stahl weiß

Das Keystsem 6 Outdoor ist durch eine Plexiglasscheibe geschützt und kann daher problemlos im Außenbereich montiert werden. Es eignet sich überall dort hervorragend, wo ein Schlüssel hinterlegt oder retourniert werden soll z.B. in Autohäusern, bei Rezeptionen oder Empfangsbereichen in der Hotellerie. Diese Stellen sind nicht immer besetzt und trotzdem haben die Kunden die Möglichkeit, zu einem Schlüssel zu gelangen oder ihn wieder zurückzugeben. Wird ein Schlüssel geholt, so muss man den Code für das Elektronikschloss kennen und kann ihn entnehmen. Bei der Rückgabe wird der Schlüssel einfach durch den vorgesehenen Schlitz geworfen und gelangt so ins Innere des Schlüsseltresors. Die gesamte Anlage wird durch ein Zylinderschloss geöffnet. Für jedes Fach gibt es 2 Notfallschlüssel.

Technische Daten:
  • Schlüssel ein-/ausgabesystem mit 6 Fächern für die Außenmontage geschützt mit einer Plexiglasscheibe
  • Zylinderschloss mit 2 Schlüssel/Zentralverschluss - Zugriff auf alle Fächer auf einmal (hinter der Plexiglasscheibe)
  • Elektronikschloss mit 100 Millionen Codemöglichkeiten (bis zu 8 Ziffern) pro Fach inkl. Drehgriff
  • Anlage mit 6 verschiedene Benutzercodes und 1 Mastercode
  • 6 x 2 Notfallschlüssel - ein Schlüsselpaar pro Fach
  • Einwandig aus hochwertigem Stahl, Wandstärke 1 mm, Türblattstärke 1 mm, Türstärke 35 mm
  • Schlüsseleinwurf ohne den Tresor zu öffnen (50 x 35 mm)
  • Batteriebetrieb mit 6 x 4 (24) Stück 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang erhalten)
  • Türdurchgangslichte HxB: 120 x 135 mm, Türöffnungswinkel max. 90°
  • Befestigung durch 4 Bohrungen an der Rückwand mit Ø 9 mm
  • inkl. Montagematerial


Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Innenmaß HxBxT:
Fächer: 155 x 237 x 153 mm
Marke:
Rottner
Außenmaß HxBxT:
474 x 565 x 180 mm
Material:
Stahl weiß
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,95*
€ 637,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,58*
€ 634,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,82*
€ 613,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,13*
€ 590,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,54*
€ 539,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.