Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MFV-Schloss Z-TF PT MF-i.S, DM 45,Stulp 2400 x 16 x 3 mm eckig,silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MFV-Schloss Z-TF PT MF-i.S, DM 45,Stulp 2400 x 16 x 3 mm eckig,silberfärbig
Produktbild zu MACO MFV-Schloss Z-TF PT MF-i.S, DM 45,Stulp 2400 x 16 x 3 mm eckig,silberfärbig
Produktbild zu MACO MFV-Schloss Z-TF PT MF-i.S, DM 45,Stulp 2400 x 16 x 3 mm eckig,silberfärbig
Fallenumstellung
LOGO zu MACO MFV-Schloss Z-TF PT MF-i.S, DM 45,Stulp 2400 x 16 x 3 mm eckig,silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102229924
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     235772
EAN/GTIN:
     9004186759968
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss maco
mfv schloss
MACO MFV-Schloss Z-TF PT MF-i.S, DM 45,Stulp 2400 x 16 x 3 mm eckig,silberfärbig

für alle handelsüblichen Einbaudoppelzylinder und DIN-Drückergarnituren geeignet
Funktion:
Die Ver- bzw. Entriegelung des Schlossriegels sowie der beiden i.S. Sicherheitsrollzapfen erfolgt durch den Zylinder.

Die beiden Multifunktionsfallen (MF) sind im verriegelten Zustand gegendruckgesichert.
Die Fallenbetätigung erfolgt über den Drücker bzw. über den Wechsel
alle 3 Fallen mit Umkehrfalle, links und rechts verwendbar.
Mit 2 MF und 2 i.S. Sicherheitsrollzapfen, welche sich automatisch auf die Falzluft im Bereich zwischen 10 und 14 mm einstellen.

Weitere Informationen:
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Stulp (L x B x S):
2400 x 16 x 3 mm
Nuss:
8 mm
Stulpausführung:
eckig
Dornmaß:
45 mm
Entfernung:
PZ 92 mm
Verriegelung:
2 Multifunktionsfallen + 2 Sicherheitszapfen i.S.
Type:
Z-TF PT MF - i.S. DIN
Kastenbreite:
62,5 mm
FFH:
1950 - 2400 mm
Griffsitz:
1050 mm
Marke:
Maco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
360074
ab € 1,125*
Zubehör
Maco
210501
ab € 8,46*
Zubehör
Maco
29776
ab € 9,45*
Zubehör
Maco
34902
ab € 0,5885*
Zubehör
Maco
34943
ab € 0,5885*
Zubehör
Maco
96564
ab € 1,6746*
Zubehör
Maco
96566
ab € 1,985*
Zubehör
Maco
96565
ab € 1,985*
Zubehör
Maco
96860
ab € 0,8265*
Zubehör
Maco
30545
ab € 0,9249*
Zubehör
Maco
55987
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.