Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil, Falzluft 4 mm, Versatz 9 mm, universal, silber (30545)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil, Falzluft 4 mm, Versatz 9 mm, universal, silber (30545)
Produktbild zu MACO Schließteil, Falzluft 4 mm, Versatz 9 mm, universal, silber (30545)
LOGO zu MACO Schließteil, Falzluft 4 mm, Versatz 9 mm, universal, silber (30545)
LOGO zu MACO Schließteil, Falzluft 4 mm, Versatz 9 mm, universal, silber (30545)
Artikel-Nr.:
     3145-102215181
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     30545
EAN/GTIN:
     9004186410692
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil, Falzluft 4 mm, Versatz 9 mm, universal, silber (30545)

Weitere Informationen:
Versatz:
9 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Falzluft:
4 mm
Richtung:
universal
Werksnummer:
30545
Frästiefe:
18 mm
Fräslänge:
90 mm
Verwendung für:
Holz
System:
MULTI
passend zu:
MULTI / SKB-S / SKB-SE
Marke:
Maco
Bandseite:
DT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9249*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6749*
€ 1,99313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3449*
€ 1,60043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2249*
€ 1,45763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1949*
€ 1,42193
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1549*
€ 1,37433
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9249*
€ 1,10063
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
230690
ab € 70,99*
Sonstiges
Maco
230691
ab € 74,11*
Sonstiges
Maco
230692
ab € 77,22*
Sonstiges
Maco
230694
ab € 83,02*
Sonstiges
Maco
230762
ab € 81,33*
Sonstiges
Maco
235772
ab € 160,25*
Sonstiges
Maco
232011
ab € 68,84*
Sonstiges
Maco
232012
ab € 71,84*
Sonstiges
Maco
232013
ab € 74,57*
Sonstiges
Maco
237854
ab € 173,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.