Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Türschließer TS 10, EN 2/3/4, Gestänge, silber RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Türschließer TS 10, EN 2/3/4, Gestänge, silber RAL 9006
Produktbild zu ECO Türschließer TS 10, EN 2/3/4, Gestänge, silber RAL 9006
Skizze zu ECO Türschließer TS 10, EN 2/3/4, Gestänge, silber RAL 9006
LOGO zu ECO Türschließer TS 10, EN 2/3/4, Gestänge, silber RAL 9006
Artikel-Nr.:
     3145-102220760
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     5030013151
EAN/GTIN:
     9002730565393
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
ECO Türschließer TS 10, EN 2/3/4, Gestänge, silber RAL 9006

Weitere Informationen:
Flügelbreite bis:
1100 mm
Größe EN:
EN 2/3/4
Montageart:
Türblatt- und Kopfmontage
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Type:
TS 10
Schließverzögerung:
N
Marke:
Eco
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer eco, eco ts 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.