Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenhalter Classic Gr. 1, Ladenstärke 41-65 mm, schwarz (10865)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenhalter Classic Gr. 1, Ladenstärke 41-65 mm, schwarz (10865)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenhalter Classic Gr. 1, Ladenstärke 41-65 mm, schwarz (10865)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenhalter Classic Gr. 1, Ladenstärke 41-65 mm, schwarz (10865)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenhalter Classic Gr. 1, Ladenstärke 41-65 mm, schwarz (10865)
Anwendungsbild zu MACO RUSTICO Ladenhalter Classic Gr. 1, Ladenstärke 41-65 mm, schwarz (10865)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenhalter Classic Gr. 1, Ladenstärke 41-65 mm, schwarz (10865)
Artikel-Nr.:
     3145-102218896
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     10865
EAN/GTIN:
     9004186436869
Suchbegriffe:
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
Fenster Ladenhalter
Fensterladenhalter
MACO RUSTICO Ladenhalter Classic Gr. 1, Ladenstärke 41-65 mm, schwarz (10865)

Selbstarretierend (mit Ladenfang), Falle und Anschlag verstellbar.
Ohne Beschlägeträger und Dübel bzw. ohne Stützplatte.

Lieferumfang:
1 Ladenhalter Classic
1 Abdeckscheibe 35 x 6 mm

Weitere Informationen:
Größe:
1
Mauerabstand:
23 - 38 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
System:
RUSTICO
Werksnummer:
10865
Ladenstärke:
41 - 65 mm
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Ladenhalter, fenster ladenhalter maco, fenster ladenhalter, fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
43823
ab € 3,58*
Zubehör
Maco
40226
ab € 5,90*
Zubehör
Maco
40227
ab € 7,30*
Zubehör
Maco
40232
ab € 8,71*
Zubehör
Maco
40234
ab € 9,33*
Zubehör
Maco
57054
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.