Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Beschlägeträger Gr. L140 f. Ladenhalter, ohne Dübel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Beschlägeträger Gr. L140 f. Ladenhalter, ohne Dübel, schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Beschlägeträger Gr. L140 f. Ladenhalter, ohne Dübel, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Beschlägeträger Gr. L140 f. Ladenhalter, ohne Dübel, schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Beschlägeträger Gr. L140 f. Ladenhalter, ohne Dübel, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218875
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     40226
EAN/GTIN:
     9004186050140
Suchbegriffe:
Beschläge Träger
Beschlägeträger
beschläge träger
MACO RUSTICO Beschlägeträger Gr. L140 f. Ladenhalter, ohne Dübel, schwarz

Passend zu Komfort-Ladenhalter, Türladenhalter und Ladenhalter Classic / Tannenzapfen.
Für unterschiedliche Mauerarten und Isolierungen.
Ohne Dübel.

Weitere Informationen:
Größe:
L140
Länge:
140 mm
Material:
Stahl schwarz
Verwendung für:
Isolierstärke 0
System:
RUSTICO
Werksnummer:
40226
ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
059179
ab € 0,641*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.