Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Stützplatte für Ladenhalter, schwarz (57054)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Stützplatte für Ladenhalter, schwarz (57054)
Produktbild zu MACO RUSTICO Stützplatte für Ladenhalter, schwarz (57054)
Skizze zu MACO RUSTICO Stützplatte für Ladenhalter, schwarz (57054)
LOGO zu MACO RUSTICO Stützplatte für Ladenhalter, schwarz (57054)
Artikel-Nr.:
     3145-102218888
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     57054
EAN/GTIN:
     9004186448404
Suchbegriffe:
fensterladenbeschlag
MACO RUSTICO Stützplatte für Ladenhalter, schwarz (57054)

Passend zu Ladenhalter Classic / Tannenzapfen. Zur Befestigung an Holzkonstruktionen oder
Holzverkleidungen.

Lieferumfang:
1 Stützplatte
2 Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Stiftlänge:
28 mm
Plattenlänge:
115 mm
Plattenbreite:
35 mm
System:
RUSTICO
Werksnummer:
57054
Material:
Zinkdruckguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
10860
ab € 12,71*
Sonstiges
Maco
10865
ab € 12,70*
Sonstiges
Maco
10868
ab € 13,56*
Sonstiges
Maco
10871
ab € 14,12*
Sonstiges
Maco
10874
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.