Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schwarz matt (RAL 9005)
schwarz matt (RAL 9005)
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000, RAL 9005
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000, RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102218709
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     76489
EAN/GTIN:
     4106030764892
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
GEZE Türschließer TS 5000, RAL 9005

ohne Gleitschiene
Türschließer nach EN 1154.
Einstellbare Schließkraft Größe 2-6.
Optische Größenanzeige.
Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar.
Alle Funktionen von vorn einstellbar.
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar.
Für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte).
Die Verwendung der mechanischen Feststellung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zulässig.

Weitere Informationen:
Schließverzögerung:
N
Marke:
Geze
Öffnungsdämpfung:
J
Type:
TS 5000, EN 2-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Flügelbreite bis:
1400 mm
Ausführung:
ohne Gleitschiene
Größe EN:
2-6
Farbe:
schwarz matt (RAL 9005)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, GEZE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
049240
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.