Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 250mm, FFB 471-1650, silber (52977)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 250mm, FFB 471-1650, silber (52977)
Produktbild zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 250mm, FFB 471-1650, silber (52977)
Skizze zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 250mm, FFB 471-1650, silber (52977)
Anwendungsbild zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 250mm, FFB 471-1650, silber (52977)
Tabelle zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 250mm, FFB 471-1650, silber (52977)
LOGO zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 250mm, FFB 471-1650, silber (52977)
Artikel-Nr.:
     3145-102215272
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     52977
EAN/GTIN:
     9004186369969
Suchbegriffe:
Öffnungsbegrenzer
Öffnungsbegrenzung
maco öffnungsbegrenzer
MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 250mm, FFB 471-1650, silber (52977)

Mit Bremse, für Dreh- und Drehkippflügel (90°-Begrenzung).

Hinweis 1: In Verbindung mit der Eckumlenkung waagrecht, erhöht sich der Anwendungsbereich um 250 mm.
Hinweis 2: Ecklagerband bei Kerbe abschneiden.
Hinweis 3: Anwendungsbereich 470 - 1400 mm, in Verbindung mit POWER.
Hinweis 4: Anwendungsbereich ab 695 mm, in Verbindung mit MAMMUT.

Weitere Informationen:
Länge:
333 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Armlänge:
250 mm
Werksnummer:
52977
Hinweis:
1, 3
FFB von - bis:
471 - 1650 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | POWER | PVC
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelbegrenzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 8,50*
ab € 11,36*
€ 16,51*
Lager 3145
508
€ 5,90*
ab € 13,47*
€ 19,30*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
54697
ab € 3,82*
Zubehör
Maco
207432
ab € 3,83*
Zubehör
Maco
55988
ab € 3,83*
Zubehör
Maco
10757
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.