Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil Öffnungsbegrenzung, 12L, Eurofalz 18 mm, H=6,5 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil Öffnungsbegrenzung, 12L, Eurofalz 18 mm, H=6,5 mm, silber
Produktbild zu MACO Schließteil Öffnungsbegrenzung, 12L, Eurofalz 18 mm, H=6,5 mm, silber
LOGO zu MACO Schließteil Öffnungsbegrenzung, 12L, Eurofalz 18 mm, H=6,5 mm, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102215273
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     54697
EAN/GTIN:
     9004186383972
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil Öffnungsbegrenzung, 12L, Eurofalz 18 mm, H=6,5 mm, silber

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Ausführung:
für 12 mm Falzluft, Eurofalz 18 mm / Euronut 6/8/4 und 7/8/4, Schrägverschraubung
Werksnummer:
54697
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz
Marke:
Maco
L x B x H:
80 x 17 x 6,5 mm
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT | POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.