Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff 34 1035 eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1035 eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1035 eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1035 eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1035 eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102207702
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730960846
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
fenstergriff silber
FSB Fenstergriff 34 1035 eckige Rosette, Aluminium silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt
  • Befestigungsschraube vor Kopf gebohrt


Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber eloxiert
sperrbar:
Nein
Modell:
34 1035
Höhe:
58 mm
Ausführung:
eckige Rosette
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
Rasterung:
90 °
Marke:
FSB
Befestigungszubehör:
Schrauben M5 separat zu bestellen
Länge:
137 mm
Sperre:
-
Richtung:
universal
Schraublochabstand:
43 mm
Prüfung:
-
Material:
Aluminium
Rosette:
32,5 x 70 x 10 mm
Vierkantstift:
7 x 24 - 38 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,73*
€ 67,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,84*
€ 66,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,00*
€ 63,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,09*
€ 61,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 51,64*
€ 61,45
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,05*
€ 51,23
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,81*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.