Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff 34 1003 eckige Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1003 eckige Rosette, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1003 eckige Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1003 eckige Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1003 eckige Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102207701
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730960839
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff edelstahl fsb
fenstergriffe edelstahl
fenstergriffe fsb
FSB Fenstergriff 34 1003 eckige Rosette, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt
  • Befestigungsschraube vor Kopf gebohrt


Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Material:
Edelstahl
Schraublochabstand:
43 mm
Sperre:
-
Rosette:
32,5 x 70 x 10 mm
Befestigungszubehör:
Schrauben M5 separat zu bestellen
Vierkantstift:
7 x 24 - 38 mm
Ausführung:
eckige Rosette
Richtung:
universal
Höhe:
53 mm
Prüfung:
-
Marke:
FSB
Rasterung:
90 °
Modell:
34 1003
Oberfläche:
matt
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
sperrbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 104,01*
€ 123,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101,41*
€ 120,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 97,28*
€ 115,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 96,50*
€ 114,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 80,42*
€ 95,70
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,81*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.