Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur PARIS - auf Rosette WC, 40 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur PARIS - auf Rosette WC, 40 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu Drückergarnitur PARIS - auf Rosette WC, 40 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu Drückergarnitur PARIS - auf Rosette WC, 40 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu Drückergarnitur PARIS - auf Rosette WC, 40 - 45, Edelstahl matt
Symbol zu Drückergarnitur PARIS - auf Rosette WC, 40 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu Drückergarnitur PARIS - auf Rosette WC, 40 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102203598
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11509156
EAN/GTIN:
     4012789747560
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Drückergarnitur PARIS - auf Rosette WC, 40 - 45, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
WC
Marke:
Hoppe
Modell:
PARIS
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Ausführung:
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos
Türstärke:
40 - 45 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Rosette:
ø 52 x 10 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Vierkantstift:
8,5 mm
Stilrichtung:
klassisch;schlicht
Klasse nach EN 1906:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,74*
€ 82,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,12*
€ 82,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,41*
€ 77,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,24*
€ 76,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,97*
€ 64,22
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.