Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Fenstergriff ELEGANT 504H - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff ELEGANT 504H - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing poliert
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff ELEGANT 504H - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing poliert
Skizze zu GRUNDMANN Fenstergriff ELEGANT 504H - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing poliert
LOGO zu GRUNDMANN Fenstergriff ELEGANT 504H - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102202674
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     103006
EAN/GTIN:
     9001933011775
Suchbegriffe:
Fenstergriff
grundmann fenstergriff messing
fenstergriffe messing
fenstergriff
GRUNDMANN Fenstergriff ELEGANT 504H - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Modell:
ELEGANT
Rosette:
30 x 69 x 6 mm
Ausführung:
-
Oberfläche:
poliert
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
Vierkantstift:
7 x 35 mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
56 mm
Rasterung:
- °
Stütznocken:
- mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0310300000450020000002
ab € 0,3202*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.